Beli penggaris besi 40 cm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Butterfly Penggaris Besiatribut:
- Material: Stainless Steel
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- Neuro Amplop A3atribut:
- Color: Brown
- Seal Type: With Seal
- Paper Size: A3
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kenmaster Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)atribut:
- Size: 30cm
- Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Butterfly Penggaris Handle GripDeskripsi:Penggaris 30cm tebal berbahan acrylic dilengkapi dengan pegangan tangan di bagian tengah sehingga mempermudah anda dalam memegang penggaris.atribut:
- Size (cm): 30
- Material: Acrylic
- monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.atribut:
- Material: Made of stainless steel
- Length Tolerance (mm): +/- 0.15
- Lower memory pitch (mm): 0.5
- Surface Treatment: Silver finish
- Upper memory pitch (mm): 1
- Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Deli Metal Ruleratribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless steel
- Neuro Amplop Coklat F4atribut:
- Color: Brown
- Size Paper: Folio F4
- monotaro.id Amplop Coklat A3 Tanpa SegelDeskripsi:monotaro.id amplop coklat adalah amplop berwarna coklat dengan material kertas berkualitas dalam 2 gramasi, yakni 80 gsm dan 90 gsm, sehingga menghasilkan amplop coklat yang tidak mudah rusak. monotaro.id amplop coklat, tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kabinet sampai dengan ukuran A3, juga ada pilihan fitur dengan seal dan tanpa seal. Terkait warna, monotaro.id amplop coklat menyediakan warna coklat dan golden brown yang bisa dijadikan alternatif untuk mendukung kegiatan surat menyurat perusahaan.atribut:
- Paper Weight (gsm): 80gr
- Color: Coklat
- Size Paper: A3
- Dimensions (mm): 330x430
- Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
Daftar Harga penggaris besi 40 cm Terbaru April 2026
| Butterfly Penggaris Besi | Rp17.900 |
| Joyko Penggaris Besi | Rp7.900 |
| Kenko Penggaris Besi (Mistar) | Rp3.900 |
| Neuro Amplop A3 | Rp97.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp53.900 |
| Butterfly Penggaris Plastik (Mistar) | Rp1.900 |
| Kenmaster Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar) | Rp10.900 |
| Joyko Penggaris | Rp1.900 |
| Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar) | Rp8.900 |
| Garda Amplop Coklat | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/d5P101005473-6.jpg)

/beP106846410-12.jpg)
/P101556413-1.jpg)
/puP102278930-2.jpg)

/03P103081003-2.jpg)


/k3P101570723-12.jpg)
/P101000189-1.jpg)
/cuP101005462-4.jpg)
/P101524290-1.jpg)




/05P101577005-7.jpg)